Vrstna sponka za DIN letev WAGO 0,08-1,5mm2 1P 25mm RU-ZE [260-357]

ŠIFRA 2753770 EAN 4044918595810 WAGO 260-357
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WAGO
  • Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-1,5
  • Število polov (P): 1
  • Dolžina (mm): 25
  • Barva: Zeleno-rumena
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.