Vrstna sponka za DIN letev WAGO 0,08-1,5mm2 1P 25mm OR [260-356]
ŠIFRA 2753769
EAN 4044918595070
WAGO
260-356
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-1,5
- Število polov (P): 1
- Dolžina (mm): 25
- Barva: Oranžna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.