Varovalna sponka WAGO 811-321 2,5-16mm2 1 35mm SI [811-321]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 2,5-16
- Število stopenj: 1
- Širina / razmak (mm): 35
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.