Varovalna sponka WAGO 811-317 2,5-16mm2 1 17,5mm SI [811-317]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 2,5-16
- Število stopenj: 1
- Širina / razmak (mm): 17,5
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.