Varovalna sponka WAGO 282-128/281-418 0,2-6mm2 1 13mm SI [282-128/281-418]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,2-6
- Število stopenj: 1
- Širina / razmak (mm): 13
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.