Varovalna sponka WAGO 2006-1681/1000-414 Ploščata varovalka 0,5-10mm2 1 7,5mm SI [2006-1681/1000-414]
- Linija izdelkov: WAGO
- Vrsta vložka varovalke: Ploščata varovalka
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,5-10
- Število stopenj: 1
- Širina / razmak (mm): 7,5
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.