Varovalna sponka WAGO 2002-2612 5x20mm varovalka-G 0,25-4mm2 2 6,2mm SI [2002-2612]
- Linija izdelkov: WAGO
- Vrsta vložka varovalke: 5x20mm varovalka-G
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,25-4
- Število stopenj: 2
- Širina / razmak (mm): 6,2
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.