Varovalna sponka WAGO 281-622/281-418 5x30mm varovalka-G 0,08-4mm2 1 8mm SI [281-622/281-418]
- Linija izdelkov: WAGO
- Vrsta vložka varovalke: 5x30mm varovalka-G
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-4
- Število stopenj: 1
- Širina / razmak (mm): 8
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.