Pritrdilna ploščica Hellermanntyton MB3A-PA66-WH 19mm 19mm 3,8mm 4,1mm Lepilo in vijaki 3,1mm Poliamid PA -40ST.C NB [151-28349 - MB3A-PA66-WH]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Dolžina (mm): 19
- Širina (mm): 19
- Višina (mm): 3,8
- Primerno za kabelske vezice širine do (mm): 4,1
- Način pritrditve: Lepilo in vijaki
- Premer vgradne luknje (mm): 3,1
- Kakovost materiala: Poliamid PA
- Delovna temperatura (ST.C): -40
- Barva: Naravna barva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.