Pritrdilna ploščica BM samolepilna (pak = 100 kos) 28mm 28mm 7mm do 4,8mm BE [B0902 - BM B0902]

ŠIFRA 1105034 EAN 8013629109025 BM B0902 - BM B0902
Kabelska vezica BM ploščica pritrdilna samolepiln 28mm 4,8mm PVC BE
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Dolžina (mm): 28
  • Širina (mm): 28
  • Višina (mm): 7
  • Primerno za kabelske vezice širine do (mm): do 4,8
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.