Pritrdilna ploščica BM samolepilna 19mm 19mm 5,4mm do 3,6mm ČR [N0901 - BM N0901]
- Linija izdelkov: BM
- Dolžina (mm): 19
- Širina (mm): 19
- Višina (mm): 5,4
- Primerno za kabelske vezice širine do (mm): do 3,6
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.