Pritrdilna ploščica BM samolepilna 19mm 19mm 5,4mm do 3,6mm BE [B0901 - BM B0901]
- Linija izdelkov: BM
- Dolžina (mm): 19
- Širina (mm): 19
- Višina (mm): 5,4
- Primerno za kabelske vezice širine do (mm): do 3,6
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.