Pritrdilna ploščica BM nosilec za vezice do 3,6mm vijačni (pak = 100 kos) 15,2mm 9,4mm 3,6mm BE [B0905 - BM B0905]
- Linija izdelkov: BM
- Dolžina (mm): 15,2
- Širina (mm): 9,4
- Primerno za kabelske vezice širine do (mm): 3,6
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.