Vrstna sponka za DIN letev WAGO TOPJOB brezvijačna 1,5mm2 0,08-1,5mm2 42,5mm SI [279-101]
ŠIFRA 2736575
EAN 4050821413066
WAGO
279-101
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO TOPJOB
- Izvedba: brezvijačna
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 1,5
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-1,5
- Dolžina (mm): 42,5
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.