Vrstna sponka za DIN letev CAGE CLAMP za dva vodnika s prirobnico 185mm2 50-150mm2 170mm SI [285-1161]

ŠIFRA 2742791 EAN 4055143424141 WAGO 285-1161
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CAGE CLAMP
  • Izvedba: s prirobnico
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 185
  • Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 50-150
  • Dolžina (mm): 170
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.