Vrstna sponka Obo Bettermann 78 CE WS/EKL 3 S 10mm2 12P 175mm BE [2056550 - 78 CE WS/EKL 3 S]

ŠIFRA 2750811 EAN 4012195702436 Obo Bettermann 2056550 - 78 CE WS/EKL 3 S
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 10
  • Število polov (P): 12
  • Dolžina (mm): 175
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.