Vrstna sponka Obo Bettermann 76 CE WS/EKL 2 S 6mm2 12P 134mm BE [2056372 - 76 CE WS/EKL 2 S]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 6
- Število polov (P): 12
- Dolžina (mm): 134
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.