Vrstna sponka Obo Bettermann 74 CE WS/EKL 1 S 4mm2 12P 116,5mm BE [2056224 - 74 CE WS/EKL 1 S]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 4
- Število polov (P): 12
- Dolžina (mm): 116,5
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.