Vrstna sponka Obo Bettermann 72 CE WS/EKL 0 S 4mm2 12P 95mm BE [2056070 - 72 CE WS/EKL 0 S]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 4
- Število polov (P): 12
- Dolžina (mm): 95
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.