Pritrdilna ploščica Hellermanntyton LKC-PA66-NA 25x17mm bela 151-27019 25mm 17mm 13,5mm 8mm Vijačiti in zakovičiti 5,5mm Poliamid PA -40ST.C NB [151-27019 - LKC-PA66-NA]

ŠIFRA 2778693 EAN 5022660310430 Hellermanntyton 151-27019 - LKC-PA66-NA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Dolžina (mm): 25
  • Širina (mm): 17
  • Višina (mm): 13,5
  • Primerno za kabelske vezice širine do (mm): 8
  • Način pritrditve: Vijačiti in zakovičiti
  • Premer vgradne luknje (mm): 5,5
  • Kakovost materiala: Poliamid PA
  • Delovna temperatura (ST.C): -40
  • Barva: Naravna barva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.