Vrstna sponka Obo Bettermann 79 CE WS/EKL 4BE 16mm2 12P 187mm BE [2056577 - 79 CE WS/EKL 4BE]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 16
- Število polov (P): 12
- Dolžina (mm): 187
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.