Vrstna sponka BM dvoredna z varovalko/jezičkom 2,5mm2 2P 22,05mm [972CS - BM 972CS]

ŠIFRA 1138278 EAN 8013629429727 BM 972CS - BM 972CS
Dvoredna sponka BM 974CS, 2P iz poliamida (PA6.6) naravna barva, za vodnik 2,5mm2, 100 °C, za mehke in trde vodnike, Samougasnost: EN 60695-2-10 pri 850° C. Preizkusna napetost: 2500 V, stopnja zaščite IP 20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: dvoredna
  • Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 2,5
  • Število polov (P): 2
  • Dolžina (mm): 22,05
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.