Vrstna sponka BM dvoredna 140°C 10mm2 10P RJ [M95GF - BM M095GF]

ŠIFRA 1000344 EAN 8013629402959 BM M95GF - BM M095GF
Dvoredna sponka BM 095GF, 10P iz poliamida (PA6.6) in steklenih vlaken, rjava barva, za vodnik 10mm2, 140 °C, za mehke in trde vodnike, Samougasnost: EN 60695-2-10 pri 850° C. Preizkusna napetost: 2500 V, stopnja zaščite IP 20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: dvoredna
  • Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 10
  • Število polov (P): 10
  • Barva: Rjava
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.