Vrstna sponka BM dvoredna z jezičkom 125''C 2,5mm2 12P 93,5mm BE [M92CS - BM M92CS]

ŠIFRA 2734139 EAN 8013629412927 BM M92CS - BM M92CS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: dvoredna
  • Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 2,5
  • Število polov (P): 12
  • Dolžina (mm): 93,5
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.