Pribor - priključni konektor WAGO 0,25-4mm2 2P 22,4mm SI [2022-102]
ŠIFRA 2755302
EAN 4050821242741
WAGO
2022-102
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,25-4
- Število polov (P): 2
- Dolžina (mm): 22,4
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.