Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-4mm2 8P 18,3mm Večbarvno [769-108/000-038]
ŠIFRA 2755436
EAN 4050821653455
WAGO
769-108/000-038
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-4
- Število polov (P): 8
- Dolžina (mm): 18,3
- Barva: Večbarvno
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.