Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-4mm2 1P 18,3mm RU-ZE [769-501/000-016]

ŠIFRA 2753249 EAN 4017332581783 WAGO 769-501/000-016
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WAGO
  • Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-4
  • Število polov (P): 1
  • Dolžina (mm): 18,3
  • Barva: Zeleno-rumena
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.