Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-2,5mm2 1P 32mm OR [264-316]
ŠIFRA 2753313
EAN 4044918415231
WAGO
264-316
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-2,5
- Število polov (P): 1
- Dolžina (mm): 32
- Barva: Oranžna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.