Letev izenačitve potencialov Obo Bettermann 5015270 Samo klešče 4mm 54mm 441mm 10 INOX A2 neobdelano [5015270 - EX PAS 10]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Samo klešče
- Višina (mm): 4
- Širina (mm): 54
- Dolžina (mm): 441
- Število povezav s okroglimi konektorji: 10
- Material za sponko: Nerjaveče jeklo V2A
- Površina terminala: Neobdelano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.