Letev izenačitve potencialov Obo Bettermann 1810 s pokrovom 83mm 120mm 348mm 1 jeklo Galvanizirano [5015057 - 1810]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: s pokrovom
- Višina (mm): 83
- Širina (mm): 120
- Dolžina (mm): 348
- Število povezav s okroglimi konektorji: 1
- Material za sponko: Jeklo
- Površina terminala: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.