Letev izenačitve potencialov Obo Bettermann 1804 UP v ohišju 53mm 120mm 120mm 7 jeklo Galvanizirano [5015545 - 1804 UP]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: v ohišju
- Višina (mm): 53
- Širina (mm): 120
- Dolžina (mm): 120
- Število povezav s okroglimi konektorji: 7
- Material za sponko: Jeklo
- Površina terminala: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.