Letev izenačitve potencialov Obo Bettermann 1802 10 VA Samo klešče 5mm 40mm 408,5mm 10 INOX A2 neobdelano [5015866 - 1802 10 VA]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Samo klešče
- Višina (mm): 5
- Širina (mm): 40
- Dolžina (mm): 408,5
- Število povezav s okroglimi konektorji: 10
- Material za sponko: Nerjaveče jeklo V2A
- Površina terminala: Neobdelano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.