Pribor - priključni konektor WAGO 862-1693/999-950 0,5-4mm2 3P 35mm BE [862-1693/999-950]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,5-4
- Število polov (P): 3
- Dolžina (mm): 35
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.