Pribor - priključni konektor WAGO 862-1594/999-950 0,5-4mm2 4P 35mm ČR [862-1594/999-950]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,5-4
- Število polov (P): 4
- Dolžina (mm): 35
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.