Pribor - priključni konektor WAGO 0,5-2,5mm2 5P 27,3mm BE [294-8415]
ŠIFRA 2755411
EAN 4050821487081
WAGO
294-8415
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,5-2,5
- Število polov (P): 5
- Dolžina (mm): 27,3
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.