Pribor - priključni konektor WAGO 0,5-2,5mm2 4P 27,3mm BE [294-4004]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,5-2,5
- Število polov (P): 4
- Dolžina (mm): 27,3
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.