Pribor - priključni konektor WAGO 0,25-4mm2 8P 22,4mm SI [2022-108]
ŠIFRA 2755307
EAN 4050821242796
WAGO
2022-108
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,25-4
- Število polov (P): 8
- Dolžina (mm): 22,4
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.