Pribor - priključni konektor WAGO 0,25-4mm2 1P 22,4mm MO [2022-101/142-006]
ŠIFRA 2754684
EAN 4050821090847
WAGO
2022-101/142-006
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,25-4
- Število polov (P): 1
- Dolžina (mm): 22,4
- Barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.