Pribor - priključni konektor WAGO 0,25-4mm2 15P 22,4mm Večbarvno [2022-115/000-038]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,25-4
- Število polov (P): 15
- Dolžina (mm): 22,4
- Barva: Večbarvno
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.