Pribor - priključni konektor WAGO 0,25-4mm2 13P 22,4mm MO [2022-113/000-006]
ŠIFRA 2754389
EAN 4045454705534
WAGO
2022-113/000-006
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,25-4
- Število polov (P): 13
- Dolžina (mm): 22,4
- Barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.