Pribor - priključni konektor WAGO 0,25-4mm2 12P 22,4mm Večbarvno [2022-112/000-036]
ŠIFRA 2754482
EAN 4045454912901
WAGO
2022-112/000-036
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,25-4
- Število polov (P): 12
- Dolžina (mm): 22,4
- Barva: Večbarvno
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.