Pribor - priključni konektor WAGO 0,2-1,5mm2 6P 11,4mm [2091-1106/000-5000]
ŠIFRA 2755383
EAN 4050821366072
WAGO
2091-1106/000-5000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,2-1,5
- Število polov (P): 6
- Dolžina (mm): 11,4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.