Pribor - priključni konektor WAGO 0,14-1,5mm2 8P 20,7mm Večbarvno [2020-108/000-038]
ŠIFRA 2754614
EAN 4050821027263
WAGO
2020-108/000-038
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,14-1,5
- Število polov (P): 8
- Dolžina (mm): 20,7
- Barva: Večbarvno
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.