Pribor - priključni konektor WAGO 0,14-1,5mm2 5P 20,7mm Večbarvno [2020-105/000-039]
ŠIFRA 2754624
EAN 4050821027379
WAGO
2020-105/000-039
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,14-1,5
- Število polov (P): 5
- Dolžina (mm): 20,7
- Barva: Večbarvno
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.