Pribor - priključni konektor WAGO 0,14-1,5mm2 3P 25mm SI [2020-203/000-037]
ŠIFRA 2754693
EAN 4050821091417
WAGO
2020-203/000-037
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,14-1,5
- Število polov (P): 3
- Dolžina (mm): 25
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.