Pribor - priključni konektor WAGO 0,14-1,5mm2 12P 20,7mm SI [2020-112/125-000]
ŠIFRA 2754738
EAN 4050821092490
WAGO
2020-112/125-000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,14-1,5
- Število polov (P): 12
- Dolžina (mm): 20,7
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.