Pribor - priključni konektor WAGO 0,14-1,5mm2 10P 20,7mm Večbarvno [2020-110/000-036]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,14-1,5
- Število polov (P): 10
- Dolžina (mm): 20,7
- Barva: Večbarvno
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.