Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-4mm2 9P 40,8mm SI [769-609/005-000]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-4
- Število polov (P): 9
- Dolžina (mm): 40,8
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.