Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-4mm2 8P 33,5mm SI [262-258]
ŠIFRA 2754126
EAN 4044918641722
WAGO
262-258
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-4
- Število polov (P): 8
- Dolžina (mm): 33,5
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.