Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-4mm2 3P 33,5mm SI [262-253]
ŠIFRA 2754121
EAN 4044918641654
WAGO
262-253
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-4
- Število polov (P): 3
- Dolžina (mm): 33,5
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.